音羽電機工業
電源用SPD 本体のみ
用途
電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・クラスⅡ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用
使用温度範囲(℃)
-20~70
保護等級
IP20
仕様
本体のみ
応答速度
3nsec以下
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧防護レベル(V)
動作開始電圧(V)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
最大放電電流(8/20μs)(kA)
適合電線(mm
2
)
最大連続使用電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83273348
GL-L2F-E
1200以下
500±12%
10(In)
20
5.5~14
AC230(50/60Hz)
¥7,300
取扱い終了
83273305
GL-L1F-E
700以下
250±12%
10(In)
20
5.5~14
AC110(50/60Hz)
¥7,300
取扱い終了
返品不可
83273384
GL-L4F-E
2500以下
1000±12%
10(In)
20
5.5~14
AC440(50/60Hz)
¥11,900
取扱い終了
返品不可
83273488
LS-T1FS-E
800以下(In 印加時)
220±10%
20(In)
40
0.21~2
AC130(50/60Hz)
¥7,200
取扱い終了
返品不可
83273524
LS-T2FS-E
1300以下(In 印加時)
440±10%
20(In)
40
0.21~2
AC250(50/60Hz)
¥7,200
取扱い終了
返品不可
83273567
LS-T4FS-E
2500以下(In 印加時)
1000±10%
20(In)
40
0.21~2
AC510(50/60Hz)
¥11,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください