曜日別特売

厨房用立形上向自在水栓

厨房用立形上向自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形上向自在水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

厨房用の立形自在水栓です。水栓に向かって左側にハンドルがあるタイプ
レバーハンドルで90度で吐水・止水ができ、簡単に操作ができます。
【二条ネジ仕様】リードがピッチの2倍に等しいネジで、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
【共用型】止水栓が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。

用途厨房用の水栓として奥行(mm)190本体幅(mm)92本体高さ(mm)163取付穴径(Φmm)23~27取付ねじPJ1/2パイプ長(mm)190内容量1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83490007A5371L-13
9,500
8,598
9,458(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする