SANEI(旧:三栄水栓製作所)
厨房用立形自在水栓
厨房用の立形自在水栓です。レバーハンドルなので、簡単に操作ができます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
用途
自在水栓として
奥行(mm)
180
本体幅(mm)
130
本体高さ(mm)
134
取付穴径(Φmm)
28~32
取付ねじ
PJ3/4
パイプ長(mm)
170
内容量
1台
注意
※取付け後、水漏れの有無をご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83490068
A5311-20
¥13,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください