曜日別特売

法人向け 有線VPNルーター

法人向け 有線VPNルーター - BUFFALO(バッファロー)

センターにも設置できるVPNルーター、10Gbps対応のINTERNETポート/LANポートを搭載、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供

伝送速度有線:10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) スイッチングHub:LAN1~LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps(オートネゴシエーション)、LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション)規格有線:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) スイッチングHub:LAN1~LAN4: IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、LAN5: IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)アクセス方式CSMA/CDUSBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用セキュリティステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×40×170(突起部除く)質量(g)846.8動作環境温度:0~50℃、湿度:10~90%(※結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書電源(V)AC100~120(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83990148VR-U500X
59,800
54,980
60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする