曜日別特売

リストレスト一体型マウスパッド

リストレスト一体型マウスパッド - BUFFALO(バッファロー)リストレスト一体型マウスパッド - BUFFALO(バッファロー)リストレスト一体型マウスパッド - BUFFALO(バッファロー)リストレスト一体型マウスパッド - BUFFALO(バッファロー)リストレスト一体型マウスパッド - BUFFALO(バッファロー)リストレスト一体型マウスパッド - BUFFALO(バッファロー)リストレスト一体型マウスパッド - BUFFALO(バッファロー)リストレスト一体型マウスパッド - BUFFALO(バッファロー)

低反発リストレストが手首を優しくサポート、汚れが目立たない生地、広いマウス操作面、使用時にズレにくい滑り止め加工、多様なマウスタイプに対応

材質表面生地、マウスパッド下部:ポリエステル リストレスト内部:低反発ポリウレタン適合BlueLED式マウス・レーザー式マウス・光学式マウス・ボール式マウス※光学系マウスから出る光の交差によって一部対応できない場合もあります。本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×約23×約230質量(g)約210保証期間初期不良のみ付属品本体内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83990193BSPD16BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83990209BSPD16BLネイビーブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83990218BSPD16GYグレー
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
83990227BSPD16PKピンク
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする