曜日別特売

ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ)-VS

ハピアフロア 石目柄Ⅱ(艶消し仕上げ)-VS - DAIKEN(旧:大建工業)

艶消し大理石柄の自然な質感と風合い。モダンで個性的でありながら、落ち着いた趣のある床材です。

厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818基材2.7mm特殊耐水MDF+エコ合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌抗ウイルス耐摩耗マットコート仕上げ床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)内容量1箱(6枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84841655YN84-SW-Vディペスコホワイト柄
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841689YN84-SF-Vフィオリートベージュ柄
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841707YN84-SX-Vホワイトオニキス柄
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841725YN84-SG-Vグレイッシュセルべ柄
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841743YN84-SA-Vカルカッタホワイト柄
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841768YN84-SC-Vチェッポグレー柄
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする