曜日別特売

おもいやりフロアⅣ

おもいやりフロアⅣ - DAIKEN(旧:大建工業)

高齢者や介護が必要なご家庭におすすめの、滑りに配慮した床材です。車イスの走行傷や、水や汚れにも配慮し、お手入れも簡単です。

厚さ(mm)12幅(mm)303長さ(mm)1818基材Wハードベース付合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗防滑マットコート仕上げ床暖房対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)内容量1箱(6枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84841926YN82-WHネオホワイト
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841935YN82-MJクリアベージュ
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841944YN82-MLミルベージュ
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841953YN82-MAライトオーカー
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841969YN82-MTティーブラウン
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841978YN82-MGトープグレー
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841987YN82-PKマロンブラウン
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84841996YN82-MWダルブラウン
39,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする