オーエッチ工業
4点吊りスリング
鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途
吊具
ベルト幅(mm)
35
ベルト長さ(m)
1.5
ベルト色
ブルー
最大使用荷重(kg)
3000
内容量
1本
注意
※120°以上の吊り角度では使用しないでください。60°以内での使用を推奨します。
※記載している最大使用荷重は吊り角が0°の場合の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84423439
4S35-15S
¥
43,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください