曜日別特売

セーフマスクプレミア アンチフォグ 50枚

セーフマスクプレミア アンチフォグ 50枚 - メディコムジャパンセーフマスクプレミア アンチフォグ 50枚 - メディコムジャパンセーフマスクプレミア アンチフォグ 50枚 - メディコムジャパンセーフマスクプレミア アンチフォグ 50枚 - メディコムジャパン
(2件のレビュー)

眼鏡が曇りにくいマスク。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。

用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策形状プリーツ型入数(枚)50ひもタイプ耳かけ構造3層対象花粉、ウイルスホワイトサイズレギュラー寸法(縦×横)(mm)約89×178機能ラテックスフリー内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84893604PMRJMK2383
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84893604
2023-03-08
用途: メガネ着用時
その他業種

見た目は同じようなマスクはありますが、確かに曇りません。小顔なかたにはやや大きいサイズです。

対象商品 : 84893604
2022-12-08
用途: 冬に活躍
サービス業

寒くなると眼鏡が曇りやすくなりますが、このマスクは曇りにくいです。
夏場はモノタロウの二層式マスクを使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする