曜日別特売

プロレーンマスクリラックス 50枚

プロレーンマスクリラックス 50枚 - メディコムジャパンプロレーンマスクリラックス 50枚 - メディコムジャパンプロレーンマスクリラックス 50枚 - メディコムジャパンプロレーンマスクリラックス 50枚 - メディコムジャパンプロレーンマスクリラックス 50枚 - メディコムジャパンプロレーンマスクリラックス 50枚 - メディコムジャパンプロレーンマスクリラックス 50枚 - メディコムジャパンプロレーンマスクリラックス 50枚 - メディコムジャパン
(9件のレビュー)

【PFE≧98.0%】【PFE≧98.0%】アルミノーズピースでぴったりフィットします。耳ひもが柔らかな太ゴムタイプで負担が少ない仕様です

用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
全6種類を絞り込む
形状
サイズ
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84893629PLEJMA27141箱(50枚)プリーツ型ホワイト3層レギュラー約89×178耳かけ50
オープン
579
637(税込)
取扱停止中
84893638PLEJMA27151箱(50枚)プリーツ型ブルー3層レギュラー約89×178耳かけ50
オープン
579
637(税込)
取扱停止中
84893647PLEJMA27161箱(50枚)プリーツ型ピンク3層レギュラー約89×178耳かけ50
オープン
579
637(税込)
取扱停止中
84893656PLEJM2714S1箱(50枚)プリーツ型ホワイト3層スモール約89×165耳かけ50
オープン
579
637(税込)
取扱停止中
84893665PLEJM2716S1箱(50枚)プリーツ型ピンク3層スモール約89×165耳かけ50
オープン
579
637(税込)
取扱停止中
03895206JMK2224111袋(50枚)立体プリーツライラック飛沫に強い3層構造(液体防護性レギュラー---
オープン
579
637(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84893656
2026-04-04
用途: 日常使い

我が家はコロナ禍以降、このマスク一択です。長時間使用しても耳が痛くなりにくい。価格重視で様々なマスクを使いましたが、どれも帯に短し襷に長しでした。

対象商品 : 03895206
2026-03-18
用途: 日常
AM設計サービス業

箱の側面が少し破れてました。大丈夫かなって思いつつ開けると特に問題無し、、、一枚目を取ると内側の所が黄ばんでました。
2枚目3枚目となると黄ばみは薄れて、後は特に気になりませんが黄ばみを考えると古いマスクなのかなと思いました。

2025-10-18
用途: 今回初めて購入しました。
山陽精螺工業株式会社

女性の小顔の方に好評です。
定期的に購入を考えています。

2025-04-10
用途: 日常で
教育・研究機関

良いですね。鼻にあたる部分のフィット感が最高です。

対象商品 : 84893665
2024-10-27
用途: 歯科の治療
医療・福祉・介護関連業

肌触りが良いので、敏感肌の人に適当です。毎日使い続けています。

1が参考にしています
2025-07-04
用途: 日常生活

商品はとても良いと思うのですが、外装の箱(外箱)はテープなどでとめられておらず、マスク自体もビニルに入ることなく外箱にポンとそのまま入れられたものだったので、口元に触って使うには抵抗があり使用できませんでした。
購入後サッと使えてゴミは少なくなると思いますが、同じように感じる方も居るかと思いレビューを書かせていただきました。

対象商品 : 84893629
2023-11-12
用途: 自宅常備品
その他業種

マスクはメディコムが一番お気に入りですし、おすすめです。つけた感じも一番いいですよ。

2025-07-14
用途: 日常生活

外装の箱は封がされておらず、中身のマスクもビニルなどに包まれることもなく、箱にポンと入った商品でした。ゴミは少なくなると思いますが、衛生品なので使用するには抵抗感が否めません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする