ハウステック
ハウステック PP製人大シンク用排水フタ 嬉シンク用(FP)サクラピンク WHSF-FP
適合
嬉シンク(FP:サクラピンク)用
色
ピンク
寸法(mm)
7×145×145
材質
樹脂
内容量
1個
注意
※嬉シンク質感とは異なります。
※適合商品によりサイズが異なります。
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85196503
WHSF-FP
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません