プロユースからホビーユースまで!!
電動ドライバーとビットの組合せで作業の可能性は無限大!
ビrッロホルダーと組み合わせることで全てのビットが電動ドライバーで使用可能!!
入組点数21点差込角(mm)6.35(1/4)ビット二面幅(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])260最大トルク(N・m)電動時:2.5、手動時:10連続使用時間(分)約60(無負荷時)充電時間(分)約60充電可能回数約500回バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)800セット内容電動ドリル用ビットホルダー :2BHA-150、ハイブリッド電動ドライバー:CHD21S、ソケットレンチビットセット(メタルケース レッド):MIX21620MR[ラチェットハンドル、エクステンションバー 、ソケット(6角)/08、 10、 12、 13、 14、ドライバービット+:BT- P1、 P2、 P3、ドライバービット-:BT-M5.5、M6、ヘキサゴンビット:BT-H3 H4、 H5 H6 H8、ビットアダプター:BTA2(1/4” 6.35mm ソケット用)、メタルケース(レッド)]内容量1セット