曜日別特売

DEENJ エアコンプレッサーサイレントタイプ 30L

DEENJ エアコンプレッサーサイレントタイプ 30L - DEEN
(1件のレビュー)
仕様バッテリーコード: 約2M種類静音容量(L)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×360×600再起動圧力(MPa)0.6充填時間(0から満タン): 約185秒/50Hz、160秒/60Hz、再起動時: 約75秒/50Hz、50秒/60Hz圧力(MPa)安全弁作動:0.9内容量1個
注意
※メンテナンス: エアフィルターは定期的に洗浄(水洗い)してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291046DNJ13RA14オイルフリー80@50HZ/ 60@60Hz0.8MPa1.110050/60703055060039522.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85291046
2023-08-15
用途: 自家用車のメンテナンス
その他業種

とても良い製品だと思う。
ただ、使い続けていくうち予備タンクが欲しくなるかもです。
タンク容量がもう少し欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする