DEEN
DEENJ 折畳コンテナマットサンドベージュ
段積み可能な折りたたみ式コンテナ
段積み時でも横から物の出し入れが可能 (短辺×1面、長辺×1面)
小物、工具の整理整頓に便利
フタの有無
あり
材質
PP
質量(kg)
2.82
耐荷重(kg)
単体:25、段積み時:100
内形寸法(mm)
490×337×310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
通常時: 530×365×335、折り畳み時:530×365×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85291064
DNJFDBXMSB
マットサンドベージュ
オープン
¥
6,582
¥7,240
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください