DEEN.J オートストップメジャー3.5mx16mm幅

DEEN.J オートストップメジャー3.5mx16mm幅 - DEEN
(1件のレビュー)

JIS 1級取得の為、精度に正確性があります
ナイロンコーティングが施されている為、耐摩耗性に優れております
本体前面と底面の2ヵ所にロック&巻き取りボタン付
0点補正の為に先端の爪位置が移動します
ヨンゴーピッチ表示有り:455mm間隔に印(↓)があるので、ツーバイフォー、パネル工法に使用可能
先端の爪部分にマグネット付
ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトフック付、オ―トストップ機能付、メートル目盛、JIS規格1級、爪部マグネット爪、目盛が両面にあり、付属品:ストラップ、先端にマグネット付

テープ長さ(m)3.5テープ幅(mm)16付属品ストラップ目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291089DNJCV3516
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85291089
2022-11-01
用途: 材料測定
OMKモールド

スケールの色が黄色に黒文字で物凄くはっきりと見えて
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする