DEEN.J オートストップメジャー3.5mx16mm幅

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85291089 品番DNJCV3516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

JIS 1級取得の為、精度に正確性があります
ナイロンコーティングが施されている為、耐摩耗性に優れております
本体前面と底面の2ヵ所にロック&巻き取りボタン付
0点補正の為に先端の爪位置が移動します
ヨンゴーピッチ表示有り:455mm間隔に印(↓)があるので、ツーバイフォー、パネル工法に使用可能
先端の爪部分にマグネット付
ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトフック付、オ―トストップ機能付、メートル目盛、JIS規格1級、爪部マグネット爪、目盛が両面にあり、付属品:ストラップ、先端にマグネット付

テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 付属品ストラップ 目盛仕様メートル JIS規格1級 爪部マグネット爪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85291089
2022-11-01
用途:
材料測定
OMKモールド 様

スケールの色が黄色に黒文字で物凄くはっきりと見えて
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする