曜日別特売

電工VAストリッパ

電工VAストリッパ - フジ矢電工VAストリッパ - フジ矢電工VAストリッパ - フジ矢電工VAストリッパ - フジ矢電工VAストリッパ - フジ矢
(3件のレビュー)

先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。
芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。
ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。
本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。
環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。

用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯材質特殊鋼内容量1丁
注意
※電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291107FVA-1630
7,350
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85291107
2025-05-19
用途: 電気工事士試験

到着してすぐケーブル被覆を剥がそうと思ったが剥げず、何故かと思いケーブル被覆を見てみると、ケーブル被覆が切れていなかった。本体を見てみると、左右の刃先が、ぶつかってそれ以上いかないようになっていた。刃先同士がぶつからないように本体を捻ってなんとか使えるようにしました。

対象商品 : 85291107
2023-11-28
用途: 電気工事に使用
卸売・小売業

使いやすく、デザインも良い。切れ味良く綺麗にストリップできます。

対象商品 : 85291107
2023-04-07
用途: エコキュートや分電盤での結線作業時
英電器建設業・工事業

前の型より改良されて、心線も3本同時に剥く事が出来るようになった部分は使い易くなって良いです。
外装被覆を剥く時に、時々中の心線の被覆まで少し刃が当たる時があるのでこれから丁度良い握り加減のコツを掴めばもっと便利になると思いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする