ステンレス製打設レーキ90mm(平面鍬)木製柄付き

ステンレス製打設レーキ90mm(平面鍬)木製柄付き - 宮谷製作所

少し曲面になっている半円形スリムタイプのステンレス製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。ステンレス製(焼き入れ)で丈夫で錆びにくく手入れが簡単!(口部分の材質は鉄製となります)スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。

用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど横幅(mm)頭:500頭部高さ(mm)90柄長さ(mm)1350材質柄付口:鉄内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291694SD90
8,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,400/税込¥2,640
沖縄地方1¥3,700/税込¥4,070
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする