宮谷製作所
2丁刷毛Bikki/千鳥植え
本馬毛で水含みが最適な左官刷毛!モルタル等の詰まりを軽減の為、4行の千鳥植えを採用。柔らかい場合の刷毛引時での軽量モルタルなどのスサ出しを軽減!モルタル等の刷毛引き作業に便利。
用途
モルタル等の刷毛引き作業
毛幅(mm)
55
材質(毛)
馬毛
全長(mm)
360
主な用途
モルタル等の刷毛引き作業
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85291719
NCHB4
¥
3,120
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください