曜日別特売

本焼 補修材料仕上げ鏝/丸柄

本焼 補修材料仕上げ鏝/丸柄 - 宮谷製作所本焼 補修材料仕上げ鏝/丸柄 - 宮谷製作所

貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業・補修作業などに最適!ステンに比べて鏝にねばりがあります。

用途塗り作業・こすり作業・補修作業などに寸法(mm)270厚さ(mm)0.4幅(mm)尻:102肩幅(mm)102内容量1本
注意
※丸柄仕様となっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291789HZS270
3,480
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする