曜日別特売

タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ

タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ - 宮谷製作所タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ - 宮谷製作所タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ - 宮谷製作所タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ - 宮谷製作所タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ - 宮谷製作所タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ - 宮谷製作所タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ - 宮谷製作所タイガーステン角鏝(角柄)柔シリーズ - 宮谷製作所

2段背金を採用し、柔軟性を実現したタイガー鏝 柔シリーズ!一段目は薄い背金で柔らかさがあり、二段目は厚めの背金でタフさを兼ねています!ステンレスの0.2mm厚で錆びやすい材料などの波消し作業に最適です。波消しや細かい部分の仕上げに。珪藻土や聚楽などの仕上げに。錆びにくく手入れが簡単!炭素が入っているため使い始めは少しサビが出る時もあります。

用途波消しや細かい部分の仕上げ作業や珪藻土や聚楽などの仕上げに厚さ(mm)0.2内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
幅(mm)
肩幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291798TGK90Y90尻:4242
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
85291807TGK120Y120尻:4646
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
85291816TGK150Y150尻:5050
2,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
85291825TGK180Y180尻:6060
2,280
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
85291834TGK195Y195尻:6565
2,460
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
85291843TGK210Y210尻:7070
2,640
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
85291859TGK225Y225尻:7575
2,820
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
85291868TGK240Y240尻:8181
2,980
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
85291877TGK255Y255尻:8585
3,200
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
85291886TGK270Y270尻:8585
3,440
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする