宮谷製作所
本焼アメリカ鏝(角鏝)貼り付け式
独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。
用途
土間の鏝作業に
厚さ(mm)
0.7
幅(mm)
尻:102
肩幅(mm)
102
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85291895
HKA7.330
330
¥
6,760
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
85291904
HKA7.360
360
¥
6,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
85291913
HKA7.390
390
¥
6,860
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください