本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式

本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式 - 宮谷製作所本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式 - 宮谷製作所本焼アメリカ鏝(先丸鏝)貼り付け式 - 宮谷製作所

独自の柄・背金が特徴!土間の現場に最適で背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。マジック鏝ともいいます。

用途土間の鏝作業に厚さ(mm)0.7幅(mm)尻:102肩幅(mm)102内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291929HSA7.330330
6,760
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
85291938HSA7.360360
6,800
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
85291947HSA7.390390
6,860
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする