曜日別特売

オレンジ箒 長柄

オレンジ箒 長柄 - 八ツ矢工業オレンジ箒 長柄 - 八ツ矢工業
(1件のレビュー)
仕様長柄質量(g)510種類化繊ホウキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1350×270×30材質(柄部)スチール材質(毛)塩ビ毛足(cm)12繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8519815621510
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 工場内の掃除
マルスギ株式会社製造業

細かい破片(粉状)の掃き掃除は便利。ただし、設備した党の狭い場所への差込がいまいちで、無理やり箒を差し込むと壊れる原因となるので、注意している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする