WA(赤)研削砥石

WA(赤)研削砥石 - FSK(エフエスケー)

最も一般的に使用される砥石で、主に一般研削に用いられます。A砥粒より、やや硬く、破砕性にすぐれているため、鋭い切刃が得られます。

用途合金鋼・工具鋼・炭素鋼などの研削。コンターマシン用。砥粒WA結合剤ビトリファイド粒度80形状1号平型厚さ(mm)19結合度K最高使用周速度(m/s)33外径(mm)75穴径(mm)8内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85198165V0-8517519880
オープン
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする