宮島化学工業
ECO荷造りヒモ
再生原料51%以上使用
用途
荷造り梱包
幅(mm)
60
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
08 118 038
内容量
1巻(300m)
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85209523
ETP-300
300
ポリプロピレン/再生ポリプロピレン
白
240
オープン
¥399
¥
169
アウトレット
¥186
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください