宮島化学工業
ECO荷造りロープ
再生原料51%以上使用
用途
荷造り梱包・資材の結束
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
08 118 039
内容量
1巻(80m)
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85209539
ERP-080
5
80
ポリプロピレン/再生ポリプロピレン
白
220
オープン
¥399
¥
149
アウトレット
¥164
(税込)
当日出荷
残り135点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください