宮島化学工業
CO2削減できる PP荷造りヒモ
幅(mm)
100
内容量
1巻(1000m)
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85209548
VC-100T
1000
ポリプロピレン/CO2削減剤
白
1200
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください