宮島化学工業
CO2削減できる PP荷造りロープ
太さ(mm)
5
内容量
1巻(80m)
注意
※直射日光が当たる場所や火のそばでの保管、使用は禁止
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85209566
VC-508R
80
ポリプロピレン/CO2削減剤
白
220
オープン
¥
429
¥
159
アウトレット
¥
175
(税込)
当日出荷
残り152点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください