曜日別特売

セーフティスクレーパーN

セーフティスクレーパーN - ナルビー

・親指1本で刃を「作業」「保管」「交換」の3モードに簡単に切り替え可能 ・しっかり握れて滑りにくい、サンド仕上げの大型グリップを実装 ・「保管」モードでは刃は本体内部にスライドして収納され、モード切替ボタンを押してスライドしない限り、保管時に誤って刃が飛び出る心配はありません

用途ガラス汚れ・シールはがし・車ガラスの霜とり塗料カス・油汚れ・タイル汚れ材質本体:ABS、グリップ:PVC刃幅(mm)17.3質量(g)80刃長(mm)89.2刃厚(mm)0.4寸法(縦×横×高さ)(mm)142×94×21内容量1本
注意
※鋭利な刃物です。刃先にはご注意下さい。
※手で刃先(部分)に触れたり、刃を曲げたりしないで下さい。
※幼児の手の届かない安全な所に保管して下さい。
※高温の場所での使用は避けて下さい。
※本来の目的以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85209733AAT-10217.30.4
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする