曜日別特売

ラウンドスクレーパーS

ラウンドスクレーパーS - ナルビー

・S、M、L、 Vの4種類のラインナップをご用意 ・刃幅20mmのSは狭いスペースで役立ちます ・ステンレスの刃先がカーブしているので、汚れやシール等の下に潜り込ませやすくなっています ・刃先は先端を研いでいないので、傷を付けにくく安全です ・ポリアセタール(POM)製の本体持ち手部分は刃先と一緒によくしなり、汚れ面と刃先を水平にして汚れが落とせ、湾曲した箇所にもお使いいただけます

用途刃物ではキズがつく心配な場所での作業に最適です。材質(刃)ステンレス材質(本体)ポリアセタール質量(g)17寸法(縦×横×高さ)(mm)155×22×7刃厚(mm)0.2内容量1本
注意
※傷を付けにくい刃先ですが、念の為、ご使用前に目立たない部分でお試しいただけますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85209767FAD-801
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする