曜日別特売

替刃 セーフティスクレーパー(20枚入り)

替刃 セーフティスクレーパー(20枚入り) - ナルビー

・セーフティスクレーパーN専用替刃 ・刃厚0.4ミリの替刃は、三枚刃替刃(0.25ミリ)より厚く耐久性があります ・1ケース20枚入り

用途セーフティースクレーパー刃の交換用刃幅(mm)17.3材質カーボン鋼刃長(mm)89.2刃厚(mm)0.4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85209855AGH-002
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする