脚付き回転ホワイトボード両面タイプ 1800

脚付き回転ホワイトボード両面タイプ 1800 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

両面にたっぷり書ける回転・固定できるセンターストッパー付キャスタ付きでラクラク移動できる

種類脚付き・無地表示内容無地セット内容本体、マイクロファイバー、ホワイトボードマーカー黒×1 赤×1、マグネット×4材質アルミ合金,鉄,スチール包装形態紙箱寸法(mm)1715×1885×530内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521023974074
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85210239
2022-12-01
用途: 打合せ、忘備メモ
一般社団法人DMOやつしろサービス業

使い勝手、価格ともまずまずでした。
丈夫さや、スムーズな移動性もよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする