アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の ホワイトボード
アーテック[学校教材・教育玩具]の ホワイトボード(脚付き)
脚付き回転ホワイトボード両面タイプ 1800
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85210239
品番
74074
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
両面にたっぷり書ける回転・固定できるセンターストッパー付キャスタ付きでラクラク移動できる
種類
脚付き・無地
表示内容
無地
セット内容
本体、マイクロファイバー、ホワイトボードマーカー黒×1 赤×1、マグネット×4
材質
アルミ合金,鉄,スチール
包装形態
紙箱
寸法(mm)
1715×1885×530