特殊精密工具 32点セット

特殊精密工具 32点セット - アイネックス特殊精密工具 32点セット - アイネックス

携帯機器、ゲーム機、ノートパソコンの修理に便利な工具セットです。
エクステンションビットホルダーをハンドルに締めつける位置により、長さを調整できます。
ドライバーには丈夫なアルミニウムハンドルを採用しました。
ヘックスローブはヘクスローブ、ヘクサロビュラ、トルクスドライバー、星型ドライバーとも呼びます。

セット内容
三角2種: 2.0/2.2
マイナスドライバー4種: 1.0/1.5/2.0/3.0
プラスドライバー4種: #000/#00/#0/#1
ヘックスローブ4種: T1/T2/T3/T4
ヘックスローブ (いじり止め付ネジ対応) 7種: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15
ペンタローブ3種: P2/P5/P6
Y字型2種: Y0/Y1
SIMイジェクトピン: 0.8mm径
六角3種: 1.5/2.0/2.5
エクステンションビットホルダー
ドライバーハンドル
専用ケース
入組点数32材質ビット:ニッケルクロムモリブデン鋼 (SAE8660)、ドライバーハンドル:アルミニウムビット軸対辺(mm)六角4ビット全長(mm)28内容量1個
注意
※エクステンションビットホルダーを必ず使用してください。ビットはハンドルに直接取り付けられません。
※上ぶたの透明ケースはビットが当たるなどして白く変色している部分があります。ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85213014TL-015A
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする