低価格ながら、ポリカーボネート・ナイロン・ナイロンカーボン等にも対応した高性能3Dプリンター
低価格でありながら大きな造形サイズと様々なフィラメントに対応
組み立てが必要な部品は3種類だけなので5分で組み立て可能
工業用プリンタと変わらない高精度の造形
エンクロージャー付属
国内、日本人スタッフによる電話・メールサポート
対応ファイルSTL、OBJ、3MFプリント方式熱溶解積層造形(FFF)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)プリント範囲:300×300×230ノズル径(Φmm)0.4フィラメント径(Φmm)1.75速度プリント:80~100mm/秒解像度積層:0.1~0.3mm精度(mm)プリント:0.1ヘッド個数プリント:1ヘッド温度(℃)最大ノズル:300、最大ベッド:100フィラメントPLA / ABS / TPU / PC / Nylon / PACF / 他対応ソフトウェアスライサー:Cura、 Simplify3D、他データ転送SDカード/WiFi電源アダプタ100-230V 6.8-3.4A : 24V 14.6A消費電力(W)350付属品エンクロージャー内容量1台