曜日別特売

パワードモニタースピーカー

パワードモニタースピーカー - YAMAHA(ヤマハ)パワードモニタースピーカー - YAMAHA(ヤマハ)パワードモニタースピーカー - YAMAHA(ヤマハ)パワードモニタースピーカー - YAMAHA(ヤマハ)パワードモニタースピーカー - YAMAHA(ヤマハ)パワードモニタースピーカー - YAMAHA(ヤマハ)パワードモニタースピーカー - YAMAHA(ヤマハ)

フデスクトップ型ユーティリティモニターの新たなスタンダードモデルMS101-4は、シンプルかつ充実した機能で、抜群の使い勝手を実現します。
フロントパネルに操作部(電源スイッチ、ボリューム、トーンコントロール)とコンボジャック入力を配置し、シンプルなオペレーション環境を提供します。
新たに搭載したコンボジャック入力は、標準フォーンに加えXLR入力にも対応しています。
また、リアパネルのライン入力端子もTRS(3極)を搭載し、バランス接続に対応しました。そのため、マイクをフロントパネルのコンボジャック入力に、電子楽器をリアパネルのライン入力へ同時に接続して演奏することも可能です。

ブラック形式フルレンジ バスレフ型パワードスピーカー再生周波数帯域(Hz)77~20kHz(-10dB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×196×187質量(kg)2.1定格出力(W)ダイナミック:30、連続:20消費電力(W)10(1/8出力時)、3(アイドル時)電源電圧(V)100~240(50/60Hz)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85211849MS101-4
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする