スクラップアルバム替え台紙

スクラップアルバム替え台紙 - セキセイ

マスキングテープの貼り直しができる丈夫な台紙!
高透明ポケットが飾った台紙をきれいに保護。
マスキングテープの貼り直しやペン書きに適した台紙です。
写真が映える高透明ポケット。
飾った台紙をキレイに保護します。
台紙の出し入れができるので、寄せ書きにも最適です。

収納サイズL判×2枚、ポストカード×2枚、2L判×1枚クラフト寸法(縦×横)(mm)台紙:231×194材質台紙:紙、OPP材質(ビス)真鍮(メッキ)仕様クラフト台紙入ポケット1束5枚入、継ビス2本付内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85213039XP-37P-00
600
529
582(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする