曜日別特売

内臓HDD 3.5インチ WD Purple Pro

内臓HDD 3.5インチ WD Purple Pro - Western Digital(ウエスタンデジタル)

WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。

サイズ3.5インチインターフェースSATAディスク回転数(min-1[r.p.m])7200内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
キャッシュメモリ(MB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85213459WD181PURP18512
オープン
169,800
186,780(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
85213416WD8001PURP8256
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
85213434WD121PURP12256
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
85213443WD141PURP14512
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
85213425WD101PURP10256
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85213416WD8001PURP79952129WD8002PURPWD8001PURP 内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 79952129内蔵HDD 3.5インチ WD Purple ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)1台
89,980
欠品中
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85213434WD121PURP09067811WD122PURPWD121PURP 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 09067811内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)1台
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
85213443WD141PURP52671239WD142PURPWD141PURP 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 52671239内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple ProWestern Digital(ウエスタンデジタル)1台
139,800
欠品中
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする