用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。測定範囲(%)0-100LEL警報設定値20%LEL保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)内容量1台