32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。測定範囲(vol%)0-100警報設定値50vol%電源単3乾電池 4本各種認証ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)内容量1台