曜日別特売

ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】

ポータブルガス検知器 【ATEX仕様】【海外仕様】 - 新コスモス電機

32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能

用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。保護等級IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44質量(g)約 460付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音使用温度範囲(℃)-20~50使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)内容量1台
注意
※対象ガスにのみ感度を有するものではありません。
※変換されたガス濃度は推定値であり、精度を保証するものではありません。
全16種類を絞り込む
対象ガス
測定範囲(ppm)
電源
16種類すべて表示中
注文コード
品番
対象ガス
測定範囲(ppm)
測定範囲(vol%)
警報設定値
電源
各種認証
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85214019XP-3368Ⅱ/AT/乾電池/溶剤用/無/10000/ 水素水素, 酸素水素/0~10000水素/0-25水素/500ppm, 酸素/18vol%単3乾電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214028XP-3368Ⅱ/AT/充電池/溶剤用/無/10000/ 水素水素, 酸素水素/0~10000水素/0-25水素/500ppm, 酸素/18vol%単3形ニッケル水素充電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T3 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T3 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214037XP-3368Ⅱ/AT/乾電池/溶剤用/無/10000/ メタンメタン, 酸素メタン/0~10000メタン/0-25メタン/500ppm, 酸素/18vol%単3乾電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214046XP-3368Ⅱ/AT/充電池/溶剤用/無/10000/ メタンメタン, 酸素メタン/0~10000メタン/0-25メタン/500ppm, 酸素/18vol%単3形ニッケル水素充電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T3 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T3 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214055XP-3368Ⅱ/AT/乾電池/溶剤用/無/10000/ プロパン _プロパン, 酸素プロパン/0~10000プロパン/0-25プロパン/500ppm, 酸素/18vol%単3乾電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214064XP-3368Ⅱ/AT/充電池/溶剤用/無/10000/ プロパンプロパン, 酸素プロパン/0~10000プロパン/0-25プロパン/500ppm, 酸素/18vol%単3形ニッケル水素充電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T3 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T3 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214073XP-3368Ⅱ/AT/乾電池/溶剤用/無/10000/ イソブタンイソブタン, 酸素イソブタン/0~10000イソブタン/0-25イソブタン/500ppm, 酸素/18vol%単3乾電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214089XP-3368Ⅱ/AT/充電池/溶剤用/無/10000/ イソブタンイソブタン, 酸素イソブタン/0~10000イソブタン/0-25イソブタン/500ppm, 酸素/18vol%単3形ニッケル水素充電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T3 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T3 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214098XP-3368Ⅱ/AT/乾電池/溶剤用/無/5000/ 水素水素, 酸素水素/0~5000水素/0-25水素/250ppm, 酸素/18vol%単3乾電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214107XP-3368Ⅱ/AT/充電池/溶剤用/無/5000/ 水素水素, 酸素水素/0~5000水素/0-25水素/250ppm, 酸素/18vol%単3形ニッケル水素充電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T3 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T3 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214116XP-3368Ⅱ/AT/乾電池/溶剤用/無/5000/ メタンメタン, 酸素メタン/0~5000メタン/0-25メタン/250ppm, 酸素/18vol%単3乾電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214125XP-3368Ⅱ/AT/充電池/溶剤用/無/5000/ メタンメタン, 酸素メタン/0~5000メタン/0-25メタン/250ppm, 酸素/18vol%単3形ニッケル水素充電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T3 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T3 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214134XP-3368Ⅱ/AT/乾電池/溶剤用/無/5000/ プロパン _プロパン, 酸素プロパン/0~5000プロパン/0-25プロパン/250ppm, 酸素/18vol%単3乾電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214143XP-3368Ⅱ/AT/充電池/溶剤用/無/5000/ プロパンプロパン, 酸素プロパン/0~5000プロパン/0-25プロパン/250ppm, 酸素/18vol%単3形ニッケル水素充電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T3 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T3 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214159XP-3368Ⅱ/AT/乾電池/溶剤用/無/5000/ イソブタンイソブタン, 酸素イソブタン/0~5000イソブタン/0-25イソブタン/250ppm, 酸素/18vol%単3乾電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
85214168XP-3368Ⅱ/AT/充電池/溶剤用/無/5000/ イソブタンイソブタン, 酸素イソブタン/0~5000イソブタン/0-25イソブタン/250ppm, 酸素/18vol%単3形ニッケル水素充電池 4本ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T3 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T3 Ga ・CE
228,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする