曜日別特売

カラオケマイクスピーカー

カラオケマイクスピーカー - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー - NAKAGAMIカラオケマイクスピーカー - NAKAGAMI

デュエットモード搭載カラオケマイクスピーカー。マイク2本でスマホにペアリングしてデュエットができる。高音質スピーカー搭載。3通りの再生方法(Bluetooth、オーディオケーブル、MicroSDカード(TFカード)
リバーブレーション、エコー等エフェクト機能、ボイスカット機能あり。USB充電。使用時間約3-7時間、長時間歌える。

用途家族や友人とのホームパーティーに。歌の練習にも最適。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.9×7.9×28.7質量(g)410材質ABS/アルミニウム合金定格入力USB(DC5V 1A)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:2000最大出力5W通信距離(m)約8-10(障害物との状況により異なる)BluetoothBluetooth5.0再生形式音楽:Bluetooth、オーディオテーブル、MicroSDカード(TFカード)付属品マイク、USB充電ケーブル、オーディオケーブル(3.5mmステレオプラグ・MicroUSB)、マイクカバー、収納ケース、取扱説明書兼保証書充電時間(時間)約5(充電環境により異なる)バッテリー容量(Ah)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85214396SM-KM21
オープン
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする