曜日別特売

産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット

産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット - PLANET Technology産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット - PLANET Technology産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット - PLANET Technology産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット - PLANET Technology産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビット - PLANET Technology

1ポート802.3bt PoE++から4ポートIEEE 802.3at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。

最大延長(m)200規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3az、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt質量(g)430入力最大95W DC50~57V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント仕様ハードウェアバージョン4ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:4ポート出力各ポート最大30.8W DC44~55V電源PoEコネクタ形状RJ45材質(ケース)IP30 メタルインターフェース10/100/1000BASE-T伝送速度(Mbps)10/100/1000通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85215123IPOE-E174
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする