産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット

産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット - PLANET Technology産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット - PLANET Technology

IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。

規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)389タイプPoE:エンドスパン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94取付け方法ウォールマウント可能仕様ハードウェアバージョン1出力(W)PoEバジェット:30ポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート電源DC24~56V材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース電源供給方式2ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85215166IGTP-825AT
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする