のぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 III SO-52B / SOG04 6インチ 対応 保護 フィルム Sony 360度 覗き見防止 互換品

のぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 III SO-52B / SOG04 6インチ 対応 保護 フィルム Sony 360度 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 III SO-52B / SOG04 6インチ 対応 保護 フィルム Sony 360度 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 III SO-52B / SOG04 6インチ 対応 保護 フィルム Sony 360度 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 III SO-52B / SOG04 6インチ 対応 保護 フィルム Sony 360度 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 III SO-52B / SOG04 6インチ 対応 保護 フィルム Sony 360度 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 III SO-52B / SOG04 6インチ 対応 保護 フィルム Sony 360度 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 III SO-52B / SOG04 6インチ 対応 保護 フィルム Sony 360度 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム Sony Xperia 10 III SO-52B / SOG04 6インチ 対応 保護 フィルム Sony 360度 覗き見防止 互換品 - メディアカバーマーケット

液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。

特性のぞき見防止適合機種SONY Xperia 10 III SO-52B / SOG04サイズ6インチ取付け方法シリコン吸着付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1内容量1枚
注意
※こちらの商品は、液晶画面表示領域のみをカバーするフィルムです。画面全体をカバーする仕様ではございません。
※画面サイズに合わせておりますが、万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットして御利用下さい。
※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておりません。
※その場合、端末本体の平面部分のみ保護しており、曲面部分は保護しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85296847sm-pvt-360-k0001348775
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする