綿100%衿カバー

綿100%衿カバー - ファミリー・ライフ

生地はお肌に優しい天然素材の綿100%。
肌になじみやすく、優しく汗を吸い取ってくれます。
汚れやすい衿元部分だけのカバーだから、洗濯も着脱も、パッと簡単!家事を賢く時短できる便利アイテムです。
取り外し簡単!
丸洗いOK!

材質綿100%内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
寸法(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521477304074ピンク+ブルー+ホワイト3色組シングル1枚:(約)150×501枚:(約)200
3,980
取扱い終了
返品不可
8521478904075ピンク+ブルー2色組ダブル1枚:(約)190×501枚:(約)350
3,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする