曜日別特売

カレンダー(2023年度ベストセレクト)

カレンダー(2023年度ベストセレクト) - ササガワ
(1件のレビュー)

2023年(令和5年)用カレンダー。バラエティ豊富に揃えました!

材質紙他内容量1冊
注意
※季節商材ですので急な中止・欠品も御座います。また製品改良のため予告なく柄が若干変わる場合も御座います。恐れ入りますがご了承下さい。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
判型
タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
種類
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
8521580532-2186A3壁掛け420×297A3 THE・文字13枚
800
取扱い終了
返品不可
¥800
8521581432-2187-壁掛け538.5×380星座入りメモ付文字月表(3色)13枚
700
取扱い終了
返品不可
¥700
8521582332-2188-壁掛け770×520カラーラインメモ・ジャンボ13枚
1,600
取扱い終了
返品不可
¥1,600
8521583932-2189-卓上150×180卓上カレンダー 招福ねこ暦13枚
1,000
取扱い終了
返品不可
¥1,000
8521584832-2190-卓上150×180卓上カレンダー カラーインデックス14枚
900
取扱い終了
返品不可
¥900
8521585732-2191-卓上150×124卓上カレンダー コンパクトカラー20枚
900
取扱い終了
返品不可
¥900
8521586632-2192-卓上180×210卓上カレンダー ビッグスケジュール14枚
1,000
取扱い終了
返品不可
¥1,000
8521587532-2193-壁掛け535×380招福ねこ暦13枚
1,300
取扱い終了
返品不可
¥1,300
8521588432-2194-壁掛け535×380四季の日本13枚
1,200
取扱い終了
返品不可
¥1,200
8521589332-2177-日めくり382×125(台紙)、114×80(日めくり)金運日めくりカレンダー(3号)-
1,300
取扱い終了
返品不可
¥1,300
8521590932-2178-日めくり265×195メモ付日めくりカレンダー(9号)-
1,800
取扱い終了
返品不可
¥1,800
8521591832-2179-日めくり185×120日めくりカレンダー(6号)-
1,000
取扱い終了
返品不可
¥1,000
8521592732-2180-日めくり385×125(台紙)、134×99(日めくり)招福卯歳台紙付日めくりカレンダー-
900
取扱い終了
返品不可
¥900
8521593632-2181-日めくり310×180(台紙)、164×108(日めくり)台紙付日めくりカレンダー(5号)-
1,000
取扱い終了
返品不可
¥1,000
8521594532-2182-壁掛け538.5×380カラーラインメモ13枚
800
取扱い終了
返品不可
¥800
8521595432-2183-壁掛け610×280カラーラインメモ・3か月文字6枚
800
取扱い終了
返品不可
¥800
8521596332-2184-壁掛け373×254カラーラインメモ(小)13枚
600
取扱い終了
返品不可
¥600
8521597932-2185A2壁掛け610×425A2 THE・文字13枚
1,000
取扱い終了
返品不可
¥1,000
8521598832-2195-壁掛け535×380柴犬まるとおさんぽカレンダー13枚
1,200
取扱い終了
返品不可
¥1,200
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85215979
2022-12-09
用途: スケジュール記載
建設業・工事業

毎年購入しています。日にち毎の記載スペースが4段とやや少ないですが、カレンダー全体のサイズがちょうど良く概ね満足しています。個人はともかく、日々のスケジュールが特に多忙で、予定の記載量の多い会社さんとかだと物足りないかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする