いきものあわせ 古代キングダム

いきものあわせ 古代キングダム - 北星社

小さなお子様に大人気!!
絵あわせジグソーパズルのような絵あわせカード。
左右上下に分かれたカードをバラバラにして「絵あわせ」
これなあに?と「名前当てクイズ」、○○はどれ?と「絵探し」
○○するのはどれ?と「グループ集め」など・・・
お子様からお年寄りまで楽しく遊べます。
裏面に名前が「ひらがな・カタカナ」で表記されているので文字の勉強にもなります。

適合年齢(歳)1~セット内容カード40枚、解説書、ふろく3枚本体寸法(mm)166×105×45本体質量(g)338カードサイズ(mm)76~100厚さ(mm)2材質紙 (ポリプロピレンコーティング)、プラ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852233568508
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする