マービー
ルプルームパーマネント12色セット
柔らかいブラシタイプのアルコールインクマーカー。ムラになりにくく、細い線もきれいに描けます。インクの伸びが良く、重ね塗りしても色が濁りにくいです。人物の肌の描写に適したセット。
用途
イラストレーション・漫画等
インク色
人物12色セット
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
インク
アルコール染料(中綿タイプ)
寸法(幅W×長さL)(mm)
16×142
質量(g)
180(1本:12)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×48×150
線幅(mm)
約0.4~3.5
入数
12本
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85223609
3000B-12C
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください